Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaporcord/Alim/Extra Dampfschlauch 13x5mm 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaporcord/Alim/Extra Dampfschlauch 13x5mm 40m
Vaporcord/Alim/Extra Dampfschlauch 13x5mm 40m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477159686
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
dampfschlauch 13x5
Dampfschlauch Vaporcord® Alim Extra

Streckenartikel:

•Lebensmittelförder- und Reinigungsschlauch
•Für flüssige - auch fetthaltige - Lebensmittel wie Milch, Säfte, tierische und pflanzliche Fette und Öle
•Auch als Niederdruck-Dampfschlauch zur Reinigung von Großküchen, Schlachtereien, etc. geeignet
•Sehr flexibel
•Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen
•Norm: EG 1935/2004, BfR XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
•Innenseele aus NBR, weiß, glatt
•Aussendecke:modifiziertes Elastomer, blau, beständig gegen Geflügelfett
•Betriebsdruck: 20 bar bei Wasser/6 bar bei Sattdampf
•Berstdruck: 60 bar
•Temperaturbeständig von –30 °C bis +100 °C bei Wasser/bis +164 °C bei Sattdampf

Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).


*Aussendecke glatt extrudiert
Weitere Suchbegriffe: fda schlauch, dampfschlauch 6 bar, Wasserschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 351,76*
€ 390,49*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 344,66*
€ 391,10*
22 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 379,45*
€ 419,17*
17 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 383,92*
€ 439,70*
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 399,30*
€ 440,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,10*
€ 465,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,22*
€ 454,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 365,28*
€ 434,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,66*
€ 410,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.