Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Gewindestück MS, AG G1.1/2",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Gewindestück MS, AG G1.1/2",SB
GEKA Gewindestück MS, AG G1.1/2",SB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493728
Herst.-Nr.:
     4015933007015
EAN/GTIN:
     4015933007015
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück
GEKA® Gewindestück MS, AG

•Klauenabstand: einheitlich 40 mm
•Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus - Modellen möglich
•Material: Aus Messing
•Dichtung: serienmäßig mit GEKA®-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
•Betriebsdruck: max. 10 bar
•Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C
•Außengewinde

Weitere Suchbegriffe: GEKA®-plus-Gewindestück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,55*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,10*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 5,11*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 5,16*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.