| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-493919 Herst.-Nr.: 4008431791807 EAN/GTIN: 4008431791807 |
| |
|
| | |
| Spültischarmatur Stilo •Soft Touch Schlauch: wechselbar (jeweils schwarz und rot im Lieferumfang enthalten) •Geschirrbrause: 2-fach verstellbar •Luftsprudler: LGA-geräuschgeprüft •Kartusche: 35 mm, gemäß KTW/W270, auswechselbar, mit keramischen Dichtscheiben •Flexible Metallanschlusssschläuche: 400 mm, gemäß KTW/W270 Garantie Der Hersteller übernimmt die Garantie während der Dauer von mindestens zwei Jahren ab dem Kaufdatum für eine einwandfreie, dem Verwendungszweck entsprechende Werkstoffbeschaffenheit, Verarbeitung und Funk- tion. Von der Garantie ausgeschlossen sind korrodierte und verkalkte Mischdüsen oder Strahlregler sowie Schäden, die verursacht wurden durch unsachgemäße Benutzung, Montage, Anschluss, Pflege und Reparatur der Armatur sowie alle nicht hochglanzverchromten Oberflächen. Die Garantieleistung erstreckt sich auf die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen oder einer neuen Armatur gegen Rücknahme der fehlerhaften Teile bzw. Armatur. Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden, wird vom Hersteller nach eigener Wahl Ersatz geliefert, die dem zurückgegebenen Typ weitestgehend entspricht. Die Garantie ist nur gültig mit dem ent- sprechenden Kaufbeleg. Alle Armaturen sind nach EN 817 geprüft und enthalten, sofern nichts anderes angegeben, sowohl Befestigungsmaterial als auch Flexschläuche! Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom | Maße LxBxH: | 60,5x28x7 cm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,33* | € 102,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 80,34* | € 102,76* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 77,37* | € 104,04* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 81,92* | € 106,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,43* | € 112,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|