Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494052 Herst.-Nr.: 682501 EAN/GTIN: 4019444007175 |
| |
|
| | |
| Ersatzstöpsel »6825« Ausführung: •Ersatzstöpsel •Kompatibel mit »JazzBand® 6600«, »WaveBand® 2K«, »WaveBand® 1K« Farbe: grün Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 682501 | Herstellername: | Moldex-Metric AG & Co. KG | Markenname: | Moldex | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,73* | € 0,89* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,02* | € 1,22* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,02* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,36* | € 43,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,84* | € 45,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,6768* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 456,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|