| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494086 Herst.-Nr.: 943201 EAN/GTIN: 4019444008219 |
| |
|
| | |
| Mehrweg-Vollmaske Serie »9000« Eigenschaften : • Extrem leichte Vollmaske: Maskenkörper wiegt 360 g • Rahmenlose Panorama-Sichtscheibe aus Polycarbonat • Erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2 • Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material • Einfaches Auf- und Absetzen • Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug • EasyLock® Filtersystem für einfache, intuitive Handhabung: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden • Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt • Hydrophobe Beschichtung: Flüssigkeiten perlen ab • Lösemittelresistent • PVC-frei • Nur »9002«, Größe M, vormontiert: inklusive Gas- und Partikelfilter der Schutzklasse A1B1E1K1P3 R Anwendungsbereiche: Schutz gegen Gas, Dampf und Staub Zulassung/Norm: EN 136:1998 CL2 oder EN 148-1 inklusive Gas- und Partikelfilter der Schutzklasse A1B1E1K1P3 R Weitere Informationen: | | Ausführung: | »9432«, Größe M, vormontiert | Anschluss: | – | Herstellerartikelnummer: | 943201 | Herstellername: | Moldex-Metric AG & Co. KG | Markenname: | Moldex | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 95,69* | € 111,89* | | | | Lager 6C8MS | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 95,42* | € 112,17* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,76* | € 118,10* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 105,54* | € 124,66* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,29* | € 125,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 673,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|