Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Bundhose 24, schwarz/rot Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Bundhose 24, schwarz/rot Größe 48
FORTIS H-Bundhose 24, schwarz/rot Größe 48
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784746496
EAN/GTIN:
     4317784746496
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »twenty four«

Ausführung:
•Elastische Bundverarbeitung
•Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz-rot
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784746496
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, Hose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
€ 6,90*
ab € 36,57*
€ 48,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,84*
€ 48,29*
1 Tag
156
€ 8,50*
ab € 36,76*
€ 48,31*
Lager 6C8MS
156
Frei Haus
ab € 33,45*
€ 48,81*
€ 4,90*
ab € 44,94*
€ 54,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.