Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Weste 24, rot/schwarz Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Herren Weste 24, rot/schwarz Größe XL
FORTIS Herren Weste 24, rot/schwarz Größe XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784747271
EAN/GTIN:
     4317784747271
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
fortis herrenweste xl
Softshellweste »twenty-four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Innen mit Microfleece, außen vorne und hinten reflektierende Drucke
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite
•Viele Reißverschlusstaschen und zwei Innentaschen mit Klettverschluss
Material:
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
rot-schwarz
Herstellerartikelnummer:
4317784747271
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fortis herrenweste, softshell weste, Arbeitsweste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
208
€ 6,90*
ab € 32,57*
€ 42,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,57*
€ 42,80*
Lager 6C8MS
208
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 43,84*
7 Tage
208
€ 4,95*
ab € 37,71*
€ 49,06*
€ 4,90*
ab € 36,11*
€ 49,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.