Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Weste 24, blau/schwarz Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Herren Weste 24, blau/schwarz Größe M
FORTIS Herren Weste 24, blau/schwarz Größe M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784746298
EAN/GTIN:
     4317784746298
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
fortis herrenweste
Softshellweste »twenty-four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Innen mit Microfleece, außen vorne und hinten reflektierende Drucke
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite
•Viele Reißverschlusstaschen und zwei Innentaschen mit Klettverschluss
Material:
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
4317784746298
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: herrenweste schwarz, softshell weste, Arbeitsweste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,60*
€ 42,86*
1 Tag
166
€ 6,90*
ab € 32,51*
€ 42,89*
4 Tage
166
€ 8,50*
ab € 32,64*
€ 42,90*
Lager 6C8MS
14 Tage
166
Frei Haus
ab € 29,84*
€ 43,98*
5 Tage
166
€ 4,95*
ab € 37,61*
€ 49,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.