| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494996 Herst.-Nr.: 78461-1220-M EAN/GTIN: 4030646269017 |
| |
|
| | |
| Fleece-Jacke »Ralf« Eigenschaften: •Atmungsaktiv, anschmiegsam •Schnell trocknend durch FHB-fastdry Ausführung: •Außen Jersey, innen Micro-Fleece •Reflektierende Paspel an Front-Reißverschluss, Unterarm und Rücken Material: 91 % Polyester, 9 % Elasthan, 230 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | anthrazit/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 78461-1220-M | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,64* | € 57,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 44,45* | € 57,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,01* | € 58,44* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 44,28* | € 61,86* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,32* | € 62,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|