Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke,Softshell,Größe 4XL,hellgrau-schw.,FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke,Softshell,Größe 4XL,hellgrau-schw.,FORTIS
Strickjacke,Softshell,Größe 4XL,hellgrau-schw.,FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784745437
EAN/GTIN:
     4317784745437
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Cardigan
Strick-Jacke
Strick-Softshell-Jacke »twenty-four«

Ausführung:
•Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
•Atmungsaktiv
•Kinnschutz am Reißverschlussende, durchgängige Windschutzblende
•Verlängerter Rücken
•Diverse Taschen mit Reißverschluss
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
hellgrau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
4317784745437
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Strickjacke, Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,23*
€ 40,19*
1 Tag
43
€ 8,50*
ab € 30,32*
€ 40,23*
2 Tage
43
€ 6,90*
ab € 30,43*
€ 40,23*
Lager 6C8MS
43
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 41,97*
5 Tage
43
€ 4,95*
ab € 35,35*
€ 46,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.