Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Premium, Größe M, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Premium, Größe M, rot
T-Shirt Premium, Größe M, rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495287
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3099-36-M
EAN/GTIN:
     4250484217159
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
T-Shirt »Premium«

Ausführung:
•Formbeständiges Single-Jersey, rundgestrickt mit Nackenband
•Doppelnähte und verstärkte Schulternähte
Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
3099-36-M
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herrenhemd, Shirt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 7,09*
3 Tage
383
1
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 7,15*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,43*
4 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 5,00*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.