| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-495445 Herst.-Nr.: 22739/60 EAN/GTIN: 4025888252941 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Latzhosen »METZ« und »COLMAR« Ausführung: •Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung •Moderne und ergonomische Passform •Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort •Teil-elastischer Taillenbund •YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall •Breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich •Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Zwei Seitentaschen •Eine Latztasche mit zwei Bleistifttaschen •Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen •Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte •Eine Zollstocktasche und eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche •Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial Material: 8 0 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | Größe: | 60 | Farbe: | orange-grau | Herstellerartikelnummer: | 22739/60 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnlatzhose 60, warnschutz latzhose, warnhose latz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,22* | € 68,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,70* | € 68,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,82* | € 83,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,22* | € 85,15* | | | | Lager 6C8MS | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,57* | € 88,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|