Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel SKAGEN schwarz, Reflex, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterstiefel SKAGEN schwarz, Reflex, Größe 42
Winterstiefel SKAGEN schwarz, Reflex, Größe 42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495911
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888258974
EAN/GTIN:
     4025888258974
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Winterstiefel »SKAGEN«

Ausführung:
•Mit Reflexstreifen
•Wasserdichte Galosche
Fußbett: Polyesterfilz-Einlegesohle, kälteisolierend
Sohle: Profilierte Laufsohle, rutschfest
Material: PVC-Galosche mit Textilschaft aus wasserabweisendem Nylon, wärmendes Webpelz-Innenfutter
Schafthöhe: 28 cm
Farbe: schwarz

Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 17,22*
€ 23,17*
1 Tag
8
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 17,39*
€ 23,29*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 23,47*
9 Tage
5
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 17,29*
€ 23,95*
Lager 6C8MS
18
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 33,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paar
ab 4 Paar
€ 31,20*
€ 37,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paar
ab 8 Paar
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paar
ab 12 Paar
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-39
ab € 17,08*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-40
ab € 16,95*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-41
ab € 17,07*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-43
ab € 16,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-44
ab € 16,88*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-45
ab € 16,89*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-46
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.