Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollstift abgesetzt 10/8 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollstift abgesetzt 10/8 x 80mm
Vollstift abgesetzt 10/8 x 80mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496341
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0189 01018 5700
EAN/GTIN:
     4015354068718
Suchbegriffe:
Stift
Vollvierkantstift, abgesetzt 05 0183/05 0184

•Stahl, verzinkt
•Beidseitig abgesetzt

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 05 0189 01018 5700
Vierkant:
44783 mm
Länge:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
0 05 0189 01018 5700
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,23*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,53*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,59*
6 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,67*
4 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 3,13*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.