Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 1400x800 mm schwarz / Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch 1400x800 mm schwarz / Buche
Tisch 1400x800 mm schwarz / Buche
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5903038856845
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Besprechungstisch schwarz/Buche

•Tischgestell aus Vierkantrohr mit Kunststoffgleitern
•Mit umlaufender Zarge, schwarz
•Tischplatte mit Melaminbeschichtung

Lieferung: zerlegt.

Gestellfarbe: schwarz
Plattenfarbe: Buche

Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Breite:
800 mm
Höheneinstellung:
720–735 mm
Stärke Tischplatte:
18 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kantinentisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 282,56*
€ 336,94*
Lager 6C8MS
12
Frei Haus
ab € 270,29*
€ 346,37*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 296,48*
€ 352,59*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 302,26*
€ 358,78*
16 Tage
12
€ 35,99*
ab € 311,42*
€ 370,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 317,08*
€ 377,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,60*
€ 356,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.