Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Grind-Stein SG-250 Tormek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Grind-Stein SG-250 Tormek
Super-Grind-Stein SG-250 Tormek
Super-Grind-Stein SG-250 Tormek
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496484
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     422065
EAN/GTIN:
     7392485001027
Schleifscheibe SuperGrind SG

• Für das Schärfen von Schneidwerkzeugen aller Art Hinweis: Mit dem optional erhältlichen Steinpräparierer SP-650 kann die Scheibe auf Korn 1000 justiert werden.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
250 mm
Arbeitsbreite:
50 mm
Körnung:
220
Markenname:
TORMEK
Herstellername:
Tixit-Bernd Lauffer GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
422065
Ursprungsland:
Schweden
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 147,44*
€ 175,43*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 149,50*
€ 176,51*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 145,45*
€ 176,71*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 179,28*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 180,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TIXIT
421385
ab € 598,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.