Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschleifst. PFZY 1220 3mm 12x20mm AR120GR Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschleifst. PFZY 1220 3mm 12x20mm AR120GR Pferd
Feinschleifst. PFZY 1220 3mm 12x20mm AR120GR Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-520016
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PF ZY1220/3 W
EAN/GTIN:
     4007220145265
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
POLIFLEX©-Feinschleifstift AR

Ausführung: Edelkorund K 120, Kornart AR, weich, Farbe rosa. Erhöhte Oberflächenqualität bei guter Standzeit. Zylinderform.

Anwendung: Für das Feinschleifen an Flächen von Bauteilen aus ungehärtetem Stahl, Edelstahl (INOX) und Buntmetallen geeignet.

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 10-12 m/s.

Hinweis: Die Feinschleifstifte lassen sich mit Abrichtwerkzeugen problemlos profilieren.
Weitere Informationen:
Modell:
PF ZY 1220
Kopf-Ø:
12 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Korngröße:
120
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PF ZY1220/3 W
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, polierstift zylinderform, 84641220, Feinschleifst. PFZY 1220 3mm 12x20mm AR120GR Pferd
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
610
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,43*
€ 3,11*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,20*
6 Tage
681
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 3,29*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,33*
Lager 6C8MS
21
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.