Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägenfeile 1213 RUK 200 mm H2 flach Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kettensägenfeile 1213 RUK 200 mm H2 flach Pferd
Kettensägenfeile 1213 RUK 200 mm H2 flach Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-558269
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11610203
EAN/GTIN:
     4007220011058
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Kettensägenfeile, flach

Ausführung: DIN 7262, Form F, rechteckig, mit Angel, mit zwei runden ungehauenen Kanten und Hieb auf zwei Seiten.

Anwendung: Zum Feilen der Tiefenbegrenzer von Sägeketten.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
20 mm
Blattstärke:
3,5 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11610203
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 66000202, Kettensägenfeile
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
432
10
€ 5,00*
ab € 5,60*
€ 6,76*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,77*
10
€ 4,90*
ab € 5,66*
€ 6,83*
5 Tage
464
10
€ 4,30*
ab € 5,79*
€ 7,04*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 141,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.