Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Grundfeld 200x100x40cm Schulte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal Grundfeld 200x100x40cm Schulte
Steckregal Grundfeld 200x100x40cm Schulte
Artikel-Nr.:
     6C8MS-562800
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12740-4
EAN/GTIN:
     4004514200716
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Fach-Boden
Fachboden
;Steckregal Nennmaß H x B x T: 2000 x 1000 x 400 mm
• Stecksystem mit vormontiertem Rahmen, Oberfläche sendzimirverzinkt
• Komplett eingeschweißt in Folie, fix und fertig verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten
• 4 Fachböden Typ Multiplus mit 150 kg Belastung, inklusive Zubehör

Planmaße Grundregal: Nennlänge + 60 mm, Nenntiefe + 35 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Herstellerartikelnummer:
12740-4
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Grund-Regal, Grundregal, Multiplus Regal, Regal Multiplus, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt400mm anbauregal, aluminium steckregal, grundregal 400 mm tief, Fachböden, Fachboden-Regale, Lagertechnik, Regal, Regalböden, Regale, Schraubregal, SCHULTE, Steckregale
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 121,22*
€ 147,26*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 120,36*
€ 150,5233*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,67*
€ 154,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,20*
€ 168,73*
Lager 6C8MS
90
Frei Haus
ab € 147,63*
€ 201,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12759
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.