Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzböden 400 mm verz. Pack a 2 Stk. Schulte


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Zusatzböden 400 mm verz. Pack a 2 Stk. Schulte
Zusatzböden 400 mm verz. Pack a 2 Stk. Schulte
Artikel-Nr.:
     6C8MS-562802
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12759
EAN/GTIN:
     4004514200730
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
;Steckregal Nennmaß H x B x T: 2000 x 1000 x 400 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Höhe:
25 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Herstellerartikelnummer:
12759
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Multiplus Regal, Regal Multiplus, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, multiplus regal, Boden, Böden, Fachböden, Fachboden-Regale, Lagertechnik, Regal, Regalböden, Regale, Schraubregal, SCHULTE, Steckregal, Steckregale, Zusatzboden, Zusatzböden
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
133
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 26,15*
€ 34,30*
1 Tag
180
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 26,20*
€ 34,48*
1 Tag
180
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 36,00*
1 Tag
125
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 28,04*
€ 36,91*
Lager 6C8MS
67
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 35,32*
€ 49,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paar
ab 4 Paar
€ 43,76*
€ 52,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,77*
€ 50,90
pro Paar
ab 6 Paar
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,39*
€ 49,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 17,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12758
ab € 30,43*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12759-30
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.