Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzböden 500 mm verz. VE 2 Schulte


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Zusatzböden 500 mm verz. VE 2 Schulte
Zusatzböden 500 mm verz. VE 2 Schulte
Artikel-Nr.:
     6C8MS-562806
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12758
EAN/GTIN:
     4004514200761
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
;Steckregal Nennmaß H x B x T: 2000 x 1000 x 500 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Höhe:
25 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Herstellerartikelnummer:
12758
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Multiplus Regal, Regal Multiplus, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, multiplus regal, Boden, Böden, Fachböden, Fachboden-Regale, Lagertechnik, Regal, Regalböden, Regale, Schraubregal, SCHULTE, Steckregal, Steckregale, Zusatzboden, Zusatzböden
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 30,43*
€ 39,92*
1 Tag
139
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 30,56*
€ 39,96*
1 Tag
139
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 30,52*
€ 40,91*
1 Tag
90
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 31,70*
€ 41,46*
Lager 6C8MS
54
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 52,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,75*
€ 62,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,36*
€ 58,74
pro Paar
ab 4 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,34*
€ 55,14
pro Paar
ab 6 Paar
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,03*
€ 53,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,55*
€ 50,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12759
ab € 26,15*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12759-30
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.