Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Backen-Satz DIN 6350 AB 200 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drei-Backen-Satz DIN 6350 AB 200 mm Röhm
Drei-Backen-Satz DIN 6350 AB 200 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-570133
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     108582
EAN/GTIN:
     4019208035499
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Aufsatzbacke, 3-teilger Satz

Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet.



Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
Backenlänge:
87 mm
Backenbreite:
30,5 mm
Backenhöhe:
43 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
108582
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, drehfutter röhm, drehfutter, 6350, 30560200, Backenfutter, Blockbacken, Bohrbacken, DIN6350, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025572, Röhm, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,16*
€ 43,66*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,18*
€ 43,67*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,28*
€ 45,16*
43 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 35,32*
€ 47,41*
Lager 6C8MS
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,15*
€ 49,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.