Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Größe 0 7,6 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Größe 0 7,6 mm GFS
Führungszapfen Größe 0 7,6 mm GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-575132
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15501076
EAN/GTIN:
     4033591021129
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 0

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.



Feststehend ohne Innenkühlung.

Weitere Informationen:
Zapfen-Ø e8:
7,6 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
59 mm
Kopflänge:
9 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15501076
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 14830760, 1483...., GFS, Gr., Zapfensenker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 15,24*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 11,41*
€ 15,81*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,31*
€ 15,82*
3 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 15,92*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 12,16*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.