Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS EN22568 M14,0 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen HSS EN22568 M14,0 Format
Schneideisen HSS EN22568 M14,0 Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-576642
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784105422
EAN/GTIN:
     4317784105422
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen für metrisches Gewinde, HSS, Toleranzfeld 6g

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13.



Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13.

Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Weitere Suchbegriffe: 1800, 18000140, FORMAT, Gewinde, HSS, HSS,, Metrisches, Schneideisen, Toleranz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
€ 6,90*
ab € 14,41*
€ 20,38*
5 Tage
55
€ 4,79*
ab € 15,05*
€ 21,33*
1 Tag
59
€ 7,90*
ab € 15,10*
€ 21,37*
3 Tage
63
€ 4,30*
ab € 15,62*
€ 22,47*
Lager 6C8MS
59
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.