Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-Einsatz E26 MK2 Fahrion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer-Einsatz E26 MK2 Fahrion
Bohrer-Einsatz E26 MK2 Fahrion
Artikel-Nr.:
     6C8MS-576904
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     3110400
EAN/GTIN:
     4332163270546
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Werkzeugeinsatz E für Schnellwechselfutter SF

Ausführung: Mit Innenkonus und Austreiberschlitz für Klemmhülsen nach DIN 6329.

Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6329 zum Spannen von zylindrischen Spiralbohrern mit Mitnehmer und Senker oder als Direktaufnahme von Schneidwerkzeugen mit Morsekonus.
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 2
Außen-Ø:
37 mm
Abgesetzter-Ø:
26 mm
Länge 1:
60 mm
Länge 2:
30 mm
Typ:
26
Markenname:
FAHRION
Herstellername:
Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
3110400
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 19240004, Bohrereinsatz, Bohrfutter, Fahrion, Gewindebohrfutter, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Gewindeschnellwechselfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Schnellbohrfutter, Schnellwechselfutter, Werkzeug,, Werkzeugaufnahme, Werkzeugeinsatz, Werkzeugmaschine
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,21*
€ 102,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,56*
€ 102,33*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,15*
€ 103,46*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 104,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,13*
€ 107,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.