Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-Einsatz E46 MK2 Fahrion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer-Einsatz E46 MK2 Fahrion
Bohrer-Einsatz E46 MK2 Fahrion
Artikel-Nr.:
     6C8MS-576909
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     3110900
EAN/GTIN:
     4332163270591
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Werkzeugeinsatz E für Schnellwechselfutter SF

Ausführung: Mit Innenkonus und Austreiberschlitz für Klemmhülsen nach DIN 6329.

Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6329 zum Spannen von zylindrischen Spiralbohrern mit Mitnehmer und Senker oder als Direktaufnahme von Schneidwerkzeugen mit Morsekonus.
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 2
Außen-Ø:
58 mm
Abgesetzter-Ø:
46 mm
Länge 1:
82 mm
Länge 2:
23 mm
Typ:
46
Markenname:
FAHRION
Herstellername:
Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
3110900
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 19240019, Bohrereinsatz, Bohrfutter, Fahrion, Gewindebohrfutter, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Gewindeschnellwechselfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Schnellbohrfutter, Schnellwechselfutter, Werkzeug,, Werkzeugaufnahme, Werkzeugeinsatz, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 118,90*
€ 146,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,95*
€ 147,59*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 148,44*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 119,31*
€ 150,03*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,03*
€ 168,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.