Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räumnadel HSS Gr25VI IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räumnadel HSS Gr25VI IBT
Räumnadel HSS Gr25VI IBT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-579347
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     11 625
EAN/GTIN:
     4046368116256
Suchbegriffe:
Führungsbuchse
Keilnutenräumnadel
Keilnuträumnadel
Stoßräumnadel
Keilnuten-Stoßräumnadel Typ VI, HSS, 20-25 mm

Ausführung: HSS, mit Hinterschliff. Führungsbuchsen mit Kennziffer I, II und III besitzen einen Auflagebund, Einlagen im Preis inbegriffen.

Anwendung: Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen, der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar.
Zur schnellen und rationellen Erstellung von maßhaltigen, genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9. Die erforderliche Spanabnahme wird durch mehrere Durchgänge erreicht. Zahnform und Hinterschliff sichern eine saubere Oberfläche. Einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen.

Die Einlagen gehören zum Lieferumfang der Räumnadeln.

Weitere Informationen:
Größe:
VI
Keilnutenbreite:
25 mm
Toleranz:
± 0,026 mm
für Keilgröße:
25 x 14 mm
Rückenbreite:
25,4 mm
Länge:
489 mm
Durchgänge:
5
Einlagen Stück:
4
Räumlänge:
20–150 mm
Räumkraft in kN:
61
Markenname:
Hassay Savage
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
11 625
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: führungsbuchse, 2989, 29890020, 20-25, HSS, HSS-Keilnuten-Stoßräumnadel, IBT, Keilnuten-Stoßräumnadel, Räumnadel, Typ
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,53*
€ 631,13*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,70*
€ 643,87*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,81*
€ 644,08*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,37*
€ 650,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,83*
€ 659,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,13*
€ 751,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,09*
€ 733,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 614,54*
€ 731,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,25*
€ 713,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 598,64*
€ 712,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 598,58*
€ 712,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,98*
€ 706,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,53*
€ 696,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hassey Savage
22 670
ab € 139,45*
Sonstiges
Hassey Savage
22 675
ab € 141,24*
Sonstiges
Hassey Savage
22 680
ab € 141,54*
Sonstiges
Hassey Savage
22 685
ab € 143,86*
Sonstiges
Hassey Savage
22 690
ab € 157,28*
Sonstiges
Hassey Savage
22695
ab € 148,78*
Sonstiges
Hassey Savage
31 620
ab € 8,63*
Sonstiges
Hassey Savage
31 622
ab € 8,67*
Sonstiges
Hassey Savage
31 624
ab € 8,69*
Sonstiges
Hassey Savage
31 625
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.