Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbuchse Gr80VI IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsbuchse Gr80VI IBT
Führungsbuchse Gr80VI IBT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-579350
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     22 680
EAN/GTIN:
     4046368226801
Suchbegriffe:
Führungsbuchse
führungsbuchse
Führungsbuchse, HSS, für Räumnadel Typ VI, 20-25 mm

Ausführung: HSS, mit Hinterschliff. Führungsbuchsen mit Kennziffer I, II und III besitzen einen Auflagebund, Einlagen im Preis inbegriffen.

Anwendung: Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen, der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar.
Zur schnellen und rationellen Erstellung von maßhaltigen, genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9. Die erforderliche Spanabnahme wird durch mehrere Durchgänge erreicht. Zahnform und Hinterschliff sichern eine saubere Oberfläche. Einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen.

Die Einlagen gehören zum Lieferumfang der Räumnadeln.

Weitere Informationen:
Größe:
VI
Ø:
80 mm
Länge:
154 mm
Ausführung:
für Räumnadeln 20-25 mm
Markenname:
Hassay Savage
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
22 680
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 2990, 29900015, 20-25, HSS-Keilnuten-Stoßräumnadel, IBT, Keilnuten-Stoßräumnadel, Räumnadel, Typ
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 142,48*
€ 169,49*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,17*
€ 169,50*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,62*
€ 169,76*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 141,54*
€ 171,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 148,31*
€ 174,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.