Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 200 mm KK 6 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 200 mm KK 6 Format
Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 200 mm KK 6 Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-579395
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784076357
EAN/GTIN:
     4317784076357
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme DIN 55027, Körper aus Stahl, FORMAT

Ausführung: Mit Direktaufnahme. Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenaugkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen (zur Verwendung als Bohr- und Drehbacke).

Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar.
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter din 55029 zs 200mm kk 6, drehfutter, drehfutter din 55027, 30100007, Ausdrehfutter, betätigt, Drehbankfutter, DreibackenDrehfutter, Durodrehfutter, Durokeilstangenfutter, FORMAT, Futter, Futterspannmittel, Keilstangendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, manuell, Plandrehfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Spanndrehfutter, Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, Vierbackendrehfutter, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zweibackendrehfutter, Gefahrgut-Boxen, Gefahrgutcontainer, Lagerbehälter, Mobil-Box, Paletten-, Schadstofflager, Schadstofflager-Behälter, Schadstoff-Lagertransportbehälter, Sicherheits-Boxen, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,17*
€ 911,58*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,49*
€ 911,59*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,59*
€ 1.084,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,23*
€ 924,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 699,51*
€ 832,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,48*
€ 815,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 616,94*
€ 734,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,25*
€ 723,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 547,43*
€ 651,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,49*
€ 639,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.