Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 315 mm KK 8 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 315 mm KK 8 Format
Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 315 mm KK 8 Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-579399
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784076432
EAN/GTIN:
     4317784076432
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme DIN 55027, Körper aus Stahl, FORMAT

Ausführung: Mit Direktaufnahme. Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenaugkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen (zur Verwendung als Bohr- und Drehbacke).

Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar.
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter din55029 315mm, drehfutter, drehfutter din 55027, 30100015, Ausdrehfutter, betätigt, Drehbankfutter, DreibackenDrehfutter, Durodrehfutter, Durokeilstangenfutter, FORMAT, Futter, Futterspannmittel, Keilstangendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, manuell, Plandrehfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Spanndrehfutter, Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, Vierbackendrehfutter, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zweibackendrehfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.089,93*
€ 1.174,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,28*
€ 1.174,11*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,11*
€ 1.397,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,86*
€ 1.367,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.140,24*
€ 1.356,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,26*
€ 1.327,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.114,14*
€ 1.325,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,72*
€ 1.307,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.098,61*
€ 1.307,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,93*
€ 1.297,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.