Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Backen-Satz DIN 6350 BL 125 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BL 125 mm Röhm
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BL 125 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-579442
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107590
EAN/GTIN:
     4019208034379
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Blockbacke, 3-teiliger Satz

Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet.

Anwendung: ABlockbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
125 mm
Backenlänge:
52 mm
Backenbreite:
18 mm
Backenhöhe:
41,5 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
107590
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, 30400125, Aufsatzbacken, Backenfutter, Bohrbacken, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025566, Röhm, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 66,88*
€ 80,79*
3 Tage
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 66,74*
€ 80,82*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 70,25*
€ 84,28*
Lager 6C8MS
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 85,26*
5 Tage
3
pro Stück
€ 4,30*
ab € 71,36*
€ 87,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.