Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhülse D6328 AK MK 3 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhülse D6328 AK MK 3 8,0 mm
Klemmhülse D6328 AK MK 3 8,0 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-579964
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10514010800
EAN/GTIN:
     4332163275077
Suchbegriffe:
Klemmhülse DIN 6328
klemmhülse din 6328
Klemmhülse für Gewindebohrer

Ausführung: Mit Morsekegel zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern mit Vierkantmitnahme. Kraft- und formschlüssige Aufnahme. Komplett gehärtet.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 3
Außen-Ø:
24,1 mm
Bohrungs-Ø:
8 mm
Länge:
99 mm
Typ:
FM501/3
Markenname:
FAHRION
Herstellername:
Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10514010800
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 6328, 34760033, Bohrfutter, DIN6328, Fahrion, Klemmhülse, Präzisionsspannwerkzeug, schlüssellos, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,73*
€ 39,10*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,80*
€ 42,14*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.