| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-580933 Herst.-Nr.: 4317784353496 EAN/GTIN: 4317784353496 |
| |
|
| | |
| Maschinenschraubstock mechanisch Ausführung: Körper und Backen aus Stahl, gehärtet (60 HRC) und geschliffen. Der Toleranzbereich liegt innerhalb 0,02 mm. Niederzugbacken auch feststellbar. Befestigung erfolgt durch Rasterbohrungen bzw. Spannbacken. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen mit hoher Arbeitsgenauigkeit. Hinweis: Drehplatte auf Anfrage. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 38361153, CNC-Hochdruckspanner, FORMAT, Kompaktspanner, NC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, NC-Kraftspanner, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, Präzisionsmaschinenschraubstock, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, Schraubstock, Universalmaschinenschraubstock |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,55* | € 649,89* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,58* | € 649,90* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 577,69* | € 656,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,86* | € 675,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,58* | € 694,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|