| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-581138 Herst.-Nr.: 17801 EAN/GTIN: 4872363117208 |
| |
|
| | |
| Werkstück-Anschlagsystem ESSET 5D Ausführung: Körper aus eloxiertem Aluminium, Klemmhebel aus kunststoffbeschichtetem Zink-Druckguss. Der Anschlag ist im Baukastenprinzip aufgebaut und in 5 Achsen stufenlos dreh- und schiebbar. Es lassen sich mehrere Einheiten zusammenstellen. Mit 2-Stufen-Einstellmechanismus und einem Anschlagteller zum Einsatz als Innenanschlag (Nuten etc.). Anwendung: Einsetzbar für viele Bearbeitungsvorgänge auf Bohr- und Fräsmaschinen. Als Innen- und Außenanschlag verwendbar. Mit Doppelanschlag (Bestell-Nr. 3955 0020) als mehrfacher Systemaufbau kombinierbar, somit lassen sich mehrere Einheiten zusammenstellen. Für spezielle Bedingungen können auch Haken-, Kugel- oder Gabel-Anschlagköpfe hergestellt werden. Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich: | 150 mm | Ausführung: | Einfachanschlag | Markenname: | Skantek | Herstellername: | Skantek Industrieberatung GmbH | Herstellerartikelnummer: | 17801 | Ursprungsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 39550010, ESSET, Skantek, Spanngerät, Spanngeräte, Werkstück |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,32* | € 122,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,01* | € 122,23* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 96,94* | € 123,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 100,40* | € 123,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,11* | € 129,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|