Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenschnelltaster Oditest 0-20 mm MKL 2,3 Kröplin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenschnelltaster Oditest 0-20 mm MKL 2,3 Kröplin
Außenschnelltaster Oditest 0-20 mm MKL 2,3 Kröplin
Artikel-Nr.:
     6C8MS-581700
Hersteller:
     Kroeplin
Herst.-Nr.:
     D2R20
EAN/GTIN:
     4330816870785
Suchbegriffe:
Außenschnelltaster
Rohrwandmessungsschnelltaster
außenschnelltaster
Präzisions-Außenschnelltaster Oditest

Ausführung: Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, direktes Messergebnis bei Ausschlag des beweglichen Tastarms. Der bewegliche Tastarm ist gekröpft, die Messkontakte aus Hartmetall. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum schnellen Messen von Rohren, Hohlkörpern usw.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0–20 mm
Skalenteilungswert:
0,01 mm
Fehlergrenze:
0,03 mm
Wiederholbarkeit:
0,01 mm
Messtiefe:
80 mm
Messkontaktart:
Kugel Ø 1,5 mm
Messkontaktlänge beweglich:
24,7 mm
Messkontaktlänge fest:
2,5 mm
Messkraft min.:
1,1 N
Messkraft max.:
1,6 N
Bohrungs–Ø min.:
9
Gewicht:
0,2
Schutzart:
IP65
Norm:
Werksnorm
Markenname:
Kroeplin
Herstellername:
Kroeplin GmbH
Herstellerartikelnummer:
D2R20
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 42660021, Aussenschnelltaster, Dickemmessgerät/Außen-, Innenschnelltaster, Kröplin, Oditest, Präzisions-Außenschnelltaster, QR4029466
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 344,93*
€ 375,04*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 346,82*
€ 375,06*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 349,60*
€ 379,33*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 343,29*
€ 380,81*
€ 4,90*
ab € 364,98*
€ 393,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,33*
€ 441,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 369,47*
€ 439,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,48*
€ 430,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 360,57*
€ 429,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 359,67*
€ 428,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,17*
€ 420,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,29*
€ 408,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.