Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,250 mm Record


Menge:  Box  
Produktinformationen
Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,250 mm Record
Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,250 mm Record
Artikel-Nr.:
     6C8MS-582675
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     SU0,250
EAN/GTIN:
     4031177001282
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record
metallfolie
Metall-Folie, Stahl, unlegiert

Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw.

Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.

Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,25 mm
Toleranz:
0,007 mm
Markenname:
RECORD
Herstellername:
Record Metall-Folien GmbH
Herstellerartikelnummer:
SU0,250
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 44940250, Kleinlehren, Metall-Folie, QR4029537, Record, Stahl,, unlegiert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
20
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 12,80*
2 Tage
20
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 13,81*
2 Tage
7
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 13,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 10,34*
€ 14,07*
4 Tage
7
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 10,40*
€ 14,51*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Box
ab 30 Boxen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Box
ab 40 Boxen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Box
1 Box enthält 2,5 Meter (ab € 3,94* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.