| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-582676 Herst.-Nr.: SU0,300 EAN/GTIN: 4031177001299 |
| |
|
| | |
| Metall-Folie, Stahl, unlegiert Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln. Weitere Informationen: | | Folienstärke: | 0,3 mm | Toleranz: | 0,007 mm | Markenname: | RECORD | Herstellername: | Record Metall-Folien GmbH | Herstellerartikelnummer: | SU0,300 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 44940300, Kleinlehren, Metall-Folie, QR4029537, Record, Stahl,, unlegiert |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Box | € 4,79* | ab € 11,25* | € 15,26* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 6,90* | ab € 11,32* | € 15,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 7,90* | ab € 11,52* | € 15,62* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Box | € 4,30* | ab € 11,80* | € 16,37* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 11,94* | € 21,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 2,5 Meter (ab € 4,776* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|