| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-582678 Herst.-Nr.: SU0,500 EAN/GTIN: 4031177001336 |
| |
|
| | |
| Metall-Folie, Stahl, unlegiert Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln. Weitere Informationen: | | Folienstärke: | 0,5 mm | Toleranz: | 0,01 mm | Markenname: | RECORD | Herstellername: | Record Metall-Folien GmbH | Herstellerartikelnummer: | SU0,500 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 44940500, Kleinlehren, Metall-Folie, QR4029537, Record, Stahl,, unlegiert |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,14* | € 18,81* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,41* | € 19,12* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 14,84* | € 20,08* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,72* | € 21,98* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,78* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 5,912* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|