Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfeile 200 mm Kreuzhieb Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entgratfeile 200 mm Kreuzhieb Pferd
Entgratfeile 200 mm Kreuzhieb Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-584358
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     1312 200
EAN/GTIN:
     4007220006894
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Entgratfeile

Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel und von 3 Seiten gehauen. Mit Kreuzhieb für besonders hohe Zerspanungsleistung.

Anwendung: Speziell zum Entgraten von Kunststoffen geeignet.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Blattbreite:
20 mm
Blattstärke:
3,5 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1312 200
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: ansatzfeile pferd, ansatzfeile, 66040200, Feile, Feilen, Flachfeile, Flachfeilen, Handwerkzeug, Pferd, Werkstattfeile, Werkstattfeilen, Werkstattraspel, Werkstattraspeln, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
542
10
€ 5,00*
ab € 7,89*
€ 9,74*
7 Tage
488
10
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 9,76*
6 Tage
568
10
€ 4,30*
ab € 8,20*
€ 10,15*
10
€ 4,90*
ab € 7,97*
€ 10,15*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.