| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-584720 Herst.-Nr.: 4317784091565 EAN/GTIN: 4317784091565 |
| |
|
| | |
| Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft Ausführung: Aggressive Ausführung mit gezopftem Draht. Mit abnehmbarem Stützring, somit kann der Besatz bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung nicht seitlich ausweichen. Passend für alle handelsüblichen Einhand-Winkelschleifer, unwuchtfreier Lauf. Gewinde M14 x 2,0. Anwendung: Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, 70400100, Bürste, Bürsten, FORMAT, gezopft, gezopfte, Handwerkzeug, Reinigungswerkzeug, Technische, Topfbürsten, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Winkelschleiferbürste, Winkelschleiferbürsten, Zopftopfbürste, Zopftopfbürsten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,82* | € 11,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,19* | € 13,18* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,49* | € 13,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,57* | € 13,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,99* | € 14,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|