Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschleifst. PFZY 1220 3 mm 12x20 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschleifst. PFZY 1220 3 mm 12x20 mm Pferd
Feinschleifst. PFZY 1220 3 mm 12x20 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585465
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PF ZY1220/3 AW 120 LR
EAN/GTIN:
     4007220145272
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
POLIFLEX©-Feinschleifstift AW

Ausführung: Edelkorund K 120, Kornart AW, hart, Farbe gelbbraun. Erhöhte Oberflächenqualität bei guter Standzeit. Zylinderform.

Anwendung: Für das Feinschleifen an Flächen und Verrundungen von Bauteilen aus gehärtetem und vergütetem Stahl und Titan geeignet.

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 15-20 m/s.

Hinweis: Die Feinschleifstifte lassen sich mit Abrichtwerkzeugen problemlos profilieren.
Weitere Informationen:
Modell:
ZY 1220
Kopf-Ø:
12 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Korngröße:
120
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PF ZY1220/3 AW 120 LR
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, 84401220, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstifte, POLIFLEX®-Feinschleifstift, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026532, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
10
€ 5,00*
ab € 2,43*
€ 3,13*
6 Tage
2073
10
€ 4,30*
ab € 2,55*
€ 3,32*
7 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,42*
4 Tage
110
10
€ 5,45*
ab € 2,68*
€ 3,46*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.