Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile Vierkant EK 8x100 mm m. Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile Vierkant EK 8x100 mm m. Müller
Schleiffeile Vierkant EK 8x100 mm m. Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585539
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     EC4KT8100M
EAN/GTIN:
     4037073002491
Suchbegriffe:
Abziehfeile, vierkant
Vierkant-Abziehfeile
Vierkant-Schleiffeile
Schleiffeile Edelkorund, Vierkant

Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung.

Anwendung. Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen.

Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Länge:
100 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Körnung:
220
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
EC4KT8100M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 85460025, Edelkorund, Feile, Feilen, Müller, QR4233292, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper, Vierkant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,63*
5 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,66*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,87*
4 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 2,66*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.