Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Arkansas-Brocken 115x60x20 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Arkansas-Brocken 115x60x20 mm Müller
Super-Arkansas-Brocken 115x60x20 mm Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585576
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SAB2060115
EAN/GTIN:
     4037073000695
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Kombi-Abziehstein
Kombi-Bankstein
Kombi-Schleifstein
Abziehstein Super Arkansas Brocken

Ausführung: 2-seitig verwendbar.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Tischlermessern und allgemeinen Schneidwerkzeugen.

Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Feinheitsgrad:
grob/extrafein
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SAB2060115
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, kombi abziehstein, 85700010, Abziehstein, Arkansas, Brocken, Müller, QR4026584, Schleiffeile-Handläpper, Super, Super-Arkansas-Brocken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
33
20
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,97*
1 Tag
33
1
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 7,79*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 7,86*
4 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 5,68*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 139,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.