Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Arkansas-Brocken 125x50x20 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Arkansas-Brocken 125x50x20 mm Müller
Super-Arkansas-Brocken 125x50x20 mm Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585577
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SAB5020125
EAN/GTIN:
     4037073003856
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Kombi-Abziehstein
Kombi-Bankstein
Kombi-Schleifstein
Abziehstein Super Arkansas Brocken

Ausführung: 2-seitig verwendbar.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Tischlermessern und allgemeinen Schneidwerkzeugen.

Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Feinheitsgrad:
grob/extrafein
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SAB5020125
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, korund-schleifstein 125 x20 x20, kombi abziehstein, 85700015, Abziehstein, Arkansas, Brocken, Müller, QR4026584, Schleiffeile-Handläpper, Super, Super-Arkansas-Brocken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
66
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,70*
3 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 7,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,20*
€ 7,42*
2 Tage
68
1
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 7,50*
5 Tage
67
1
€ 4,30*
ab € 5,23*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.