Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Bankstein SC 125x50x20 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Bankstein SC 125x50x20 mm Müller
Kombi-Bankstein SC 125x50x20 mm Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585579
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SICKOMB5020125
EAN/GTIN:
     4037073002026
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Abziehstein Silicium-Carbid

Ausführung: 2-seitig verwendbar.

Anwendung: Zur universellen Bearbeitung bei Nass- und Trockenschliff.

Hinweis: Nach Nassschliff mit Öl oder Petroleum nicht mehr für den Trockenschliff verwendbar.

Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Feinheitsgrad:
grob/fein
Körnung:
400/150
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SICKOMB5020125
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Kombi-Abziehstein, Kombi-Bankstein, Kombi-Schleifstein, Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, Ölstein, kombi abziehstein, 85710015, Abziehstein, Bankstein, Müller, QR4026584, Schleiffeile-Handläpper, Silicium-Carbid
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
207
20
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,03*
1 Tag
207
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 6,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,57*
€ 6,54*
2 Tage
208
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,61*
4 Tage
208
1
€ 4,30*
ab € 4,75*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 120,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.