Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift TRE1014/6 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzstift TRE1014/6 Pferd
Filzstift TRE1014/6 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585623
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     FK TRE 1014/6M
EAN/GTIN:
     4007220153789
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Filzstift 6 mm Schaft-Ø

Ausführung: Aus stabilem Filz mit Metallschaft.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken.

Hinweis: Wir empfehlen den Einsatz von Schleif- und Polierpaste (Bestell-Nr. 8611+8811) oder Einschleifmasse (Bestell-Nr. 8608) für optimale Polierergebnisse.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
10 mm
Kopfhöhe:
14 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
FK TRE 1014/6M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstift d10, 86020050, Filzstift, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR5027918, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
716
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,07*
€ 2,74*
6 Tage
737
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 2,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,91*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 2,98*
Lager 6C8MS
21
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.