Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genauigkeits-Schnellspann-Bohrfutter 0-10 mm B12 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genauigkeits-Schnellspann-Bohrfutter 0-10 mm B12 Röhm
Genauigkeits-Schnellspann-Bohrfutter 0-10 mm B12 Röhm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591222
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     871008
EAN/GTIN:
     4019208009407
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter
Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter, Röhm

Ausführung: Mit Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend. Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm). Alle Verschleißteile sind gehärtet.

Anwendung: Durch die selbsttätige Nachspannung besonders für hohe Drehzahlen auf CNC-gesteuerten Bohrwerken, Sonderbohrwerken und Produktionsbohrmaschinen geeignet.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
0–10 mm
Aufnahme:
B 12
Außen-Ø:
43 mm
Länge geöffnet:
82,5 mm
Länge geschlossen:
90,1 mm
Typ:
Spiro 134
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
871008
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3422, 34220010, Bohrfutter, QR4025672, Röhm, Röhm-Spiro, SchnellspannGenauigkeitsBohrfutter, Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter, Zubehör
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 5,90*
ab € 89,42*
€ 104,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 104,88*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 88,55*
€ 108,78*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 92,95*
€ 109,29*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,32*
€ 109,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
871012
ab € 94,54*
Ähnlich
RÖHM
871016
ab € 102,04*
Ähnlich
RÖHM
871017
ab € 98,90*
Ähnlich
RÖHM
871051
ab € 58,95*
Ähnlich
RÖHM
871064
ab € 63,02*
Ähnlich
RÖHM
871065
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.