Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvlieskörper Korund 80x50 mm K 100/6 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifvlieskörper Korund 80x50 mm K 100/6 Pferd
Schleifvlieskörper Korund 80x50 mm K 100/6 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592540
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PNL8050/6A100
EAN/GTIN:
     4007220157183
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Schleifstift POLINOX©, 80 x 50 mm

PNL
Ausführung: Vlies mit Korund-Streuung (A). Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Für die Bearbeitung von Normalstahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoffen. Ideal für die Flächenbearbeitung.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
80 mm
Kopfhöhe:
50 mm
Körnung:
100
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
7500 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PNL8050/6A100
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Polierkörper, Polierschleifkörper, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstifte pferd, polierschleifkörper, 84430100, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Schleifvlieskörper, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 9,80*
2 Tage
5000
10
€ 5,00*
ab € 8,53*
€ 9,95*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 10,07*
6 Tage
1658
10
€ 4,30*
ab € 8,89*
€ 10,53*
Lager 6C8MS
115
10
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.