Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrber.-Niet Alu Stand. Flachrdk. 4 x17 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrber.-Niet Alu Stand. Flachrdk. 4 x17 mm Gesipa
Mehrber.-Niet Alu Stand. Flachrdk. 4 x17 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592624
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433828
EAN/GTIN:
     4007081700108
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
PolyGrip© Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
17 mm
Nietbare Materialstärke min:
7 mm
Nietbare Materialstärke max:
13 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433828
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, hochfeste Blindniete, hochfester Blindniet, standard-blindniete 4,0x17, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, 93270417, Alu, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, Flachrundkopf, Gesipa, Grip, Mehrbereich, Mehrbereichs-Blindniet, Mehrbereichsniete, Mehrbereichsnieten, Niete, Nieten, Poly, Poly-Grip, PolyGrip®, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029113, Stahl, Standard,
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04493*
€ 0,05463*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04551*
€ 0,05711*
Lager 6C8MS
14 Tage
7500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04629*
€ 0,05813*
1 Tag
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0487*
€ 0,0588*
3 Tage
750
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,04852*
€ 0,0593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05813*
€ 0,06917
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05755*
€ 0,06848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05641*
€ 0,06713
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,05585*
€ 0,06646
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05529*
€ 0,0658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04629*
€ 0,05509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 58,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.