Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrber.-Niet Alu Stahl Großk. 4,8x17 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrber.-Niet Alu Stahl Großk. 4,8x17 mm Gesipa
Mehrber.-Niet Alu Stahl Großk. 4,8x17 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592635
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433836
EAN/GTIN:
     4007081700191
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
PolyGrip© Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl, Großkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
17 mm
Nietbare Materialstärke min:
6,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
13 mm
Kopfgröße:
K 16
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433836
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, mehrbereichs-blindniete großer flachkopf alu/stahl, mehrbereichs blindniete, gesipa mehrbereichsblindniete, 93294817, Alu, Alu/Stahl, Alu/Stahl,, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, Gesipa, Grip, Gropßkopf, Großkopf, Mehrbereich, Mehrbereichs-Blindniet, Mehrbereichsniete, Mehrbereichsnieten, Niete, Nieten, Poly, Poly-Grip, PolyGrip®, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029114, Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07405*
€ 0,09195*
Lager 6C8MS
4000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07612*
€ 0,09759*
4 Tage
500
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07496*
€ 0,11026*
2 Tage
4750
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0814*
€ 0,1116*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0922*
€ 0,113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09759*
€ 0,11613
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,09562*
€ 0,11379
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,09475*
€ 0,11275
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09282*
€ 0,11046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07612*
€ 0,09058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 97,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.